Dockingstation kpl.

Artikel-Nr.: 2.042-000.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 2.042-000.0
EAN / GTIN 4054278962825
Herstellernummer 2.042-000.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dockingstation für Reinigungsroboter. Ermöglicht den vollautonomen Ressourcentausch und übernimmt dabei das Auffüllen von Frischwasser, das Leeren und Spülen des Schmutzwassertanks sowie das Laden der Batterie. Manuelle Eingriffe werden so auf ein Minimum reduziert, Reichweite und Flächenleistung des eingesetzten Roboters deutlich erweitert – dies gilt insbesondere beim Einsatz mehrerer Dockingstationen in einer Umgebung. Die Dockingstation ist zur praktischen Wandmontage in unmittelbarer Nähe einer Frischwasserleitung, einer Steckdose sowie eines bodennahen Abflusses vorgesehen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 340 x 640 x 1020 mm
  • Bestelleinheit: PCE