Nebelöler »GA«, mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 300, G 1/4

Artikel-Nr.: 178484
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 178484
EAN / GTIN 4047322666817
Herstellernummer 178484
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nebelöler »GA«, mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und Haltewinkel, BG 300, G 1/4, Eingangsdruck max. 10 bar, Arbeitsdruck 0, 5 - 9 bar. Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.

Merkmal:

  • A: 62,5 mm
  • B: 181,0 mm
  • C: 45,0 mm
  • D: 136,0 mm
  • BG: 300
  • Serie: GA
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Gewinde: G 1/4
  • Behälter: Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
  • Durchfluss: 4200 l/min
  • Tropfaufsatz: Messing/POM
  • Dichtmaterial: NBR
  • Arbeitsdruck max.: 9 bar
  • Arbeitsdruck min.: 0,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 10 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar