Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt, EWS - Varia VX4, 50.40VX4KRVL3LI2

Artikel-Nr.: 175643
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 175643
EAN / GTIN 4069739271859
Herstellernummer 50.40VX4KRVL3LI2
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI40, Axialaufnahme achserversetzt, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 50.40VX4KRVL3LI2
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 98
  • Max. Drehmoment (TQX): 40 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1,963:1
  • Kraglänge (LPR): 111 mm
  • Funktionslänge (WF): 107 mm
  • Schaftgröße: VDI40
  • Schnittstellengröße: EWS Varia VX4
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach