Thermojacke ADVANCED, Unisex, Schwarz, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 17015-318-09 3XL
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
Artikelnummer 17015-318-09 3XL
EAN / GTIN 5711074553310
Herstellernummer 17015-318-09 3XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren
  • Wasserabweisend
  • Kragen mit Rippenbündchen
  • Die Brusttasche ist gut geeignet für einen Logodruck
  • Innentaschen

Merkmal:

  • Wasserabweisend
  • Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Durchgehender, mehrfarbiger Reißverschluss
  • Rippenbündchen am Kragen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Druckknöpfen
  • Innentaschen
  • Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260 g/m²
  • Gesteppte Meterware. Kann max. 3% einlaufen.
  • Brustumfang: 124 cm / 49 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung