Rückschlagventil, Rohr-AØ 22mm, PN max. 160, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159408
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 159408
EAN / GTIN 4047322640701
Herstellernummer 159408
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rückschlagventil, Rohr-Außen-Ø 22, PN max. 160, SW1 36, SW2 46, SW3 41, Stahl verzinkt. Rückschlagventil, mit beidseitigem Rohranschluss, leichte Ausführung

Merkmal:

  • L1: 93,5 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 46 mm
  • SW 3: 41 mm
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 22 mm