Mano-Anschlussverschraubung G 1/4 innen Rohr-Außen-Ø 4, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159244
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 159244
EAN / GTIN 4047322639064
Herstellernummer 159244
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Manometer-Anschlussverschraubung, G 1/4 innen Rohr-Außen-Ø 4 mm, PN max. 100 bar, SW1 10, SW2 19, Stahl verzinkt. Manometer-Anschlussverschraubung, Innengewinde zylindrisch, sehr leichte Ausführung

Merkmal:

  • L1: 33,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 10 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Gewinde: G 1/4 IG
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 4 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb