DIN-Flachsenker für Kernloch, unbeschichtet, Senker-⌀ D1 ×Zapfen-⌀ D2: 6,5X2,5mm

Artikel-Nr.: 156220 6,5X2,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Senker-⌀ D1 ×Zapfen-⌀ D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Senker-⌀ 6,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Zapfen-⌀ 2,5 mm
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 373
Schaft Zylinderschaft mit h9
für Schraubengröße M3
Gesamtlänge L 71 mm
Schaft-⌀ Ds 5 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,09 mm/U
Innenkühlung nein
Vorbohr-⌀ 2,5 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase 14 mm
Schneidenlänge Lc 14 mm
Spitzenwinkel 180 Grad
Produktart Flachsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 156220 6,5X2,5
EAN / GTIN 4045197087898
Herstellernummer 156220 6,5X2,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Dreischneidiger, spiralgenuteter Senker mit festem Führungszapfen für Gewindekernloch.

Verwendung:

Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz ISO 1207 (DIN 84).
Der Führungszapfen des Senkers passt in Gewindekernloch.