Jeans FRONTLINE Manhattan, Herren, Gewaschener dunkelblauer Denim, Größe W33L36

Artikel-Nr.: 15379-869-66 W33L36
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
Artikelnummer 15379-869-66 W33L36
EAN / GTIN 5711074362684
Herstellernummer 15379-869-66 W33L36
L-Nummer L01190 5316
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Moderne, körpernahe Passform
  • Zweifache Kappnähte an den Beinen
  • Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Rechte Gesäßtasche mit extra Tasche

Merkmal:

  • Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
  • Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
  • Gürtelschlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen
  • Rechte Gesäßtasche mit extra Tasche
  • Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 410 g/m²
  • Denim Meterware.
  • Schrittlänge: 91 cm / 36 inch
  • Taillenumfang: Schrittlänge: 91 cm / 36 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 60° C
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung