Mini-Widerstandsthermometer, TR33, Pt100, 3-Leiter, M12x1, 50 mm

Artikel-Nr.: 148314
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 148314
EAN / GTIN 4047322800518
Herstellernummer 148314
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mini-Widerstandsthermometer, TR33, Pt100 Klasse A, 3-Leiter, elektrich Anschluss M12x1, G1/2, -30 bis 150°C, Einbaulänge: 50 mm. Widerstandsthermometer dieser Typenreihen werden als universelle Thermometer zum Messen von flüssigen und gasförmigen Medien verwendet. Es besteht aus einem mehrteiligen Schutzrohr mit festem Prozessanschluss und wird direkt in den Prozess eingeschraubt. Alle elektrischen Bauteile sind gegen Feuchtigkeit geschützt und vibrationsfest aufgebaut.

Merkmal:

  • Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4571
  • Gewinde: G 1/2 AG
  • WIKA Typ: TR33
  • Schutzart: IP 67
  • Einbaulänge: 50 mm
  • Genauigkeit: Klasse A
  • Ausgangssignal: Pt100, 3-Leiter
  • Messbereich Ende: - °C
  • Messbereich Anfang: - °C
  • Anzeigebereich max.: 150 °C
  • Anzeigebereich min.: -30 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 85 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -40 °C