Flaschendruckminderer, 200 bar, Stickstoff, Arbeitsdruck 0 - 10 bar

Artikel-Nr.: 146756
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 146756
EAN / GTIN 4047322784429
Herstellernummer 146756
L-Nummer L00970 142293
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Flaschendruckminderer, Flaschendruck 200 bar für nicht brennbare Gase, Gasart: Stickstoff, Arbeitsdruck 0 - 10, 0 bar. Einstufige Bauart in Pressmessing-Ausführung nach DIN EN ISO 2503, mit Absperrventil und Sicherheitsventil sowie je einem Manometer für Flascheninhalt und Arbeitsdruck. Flaschendruckminderer dienen zur Reduktion eines in einer Flasche mit einem bestimmten Fülldruck/Vordruck verdichteten, verflüssigten und gelösten Gases auf einen sehr viel niedrigeren, möglichst konstanten Hinterdruck/Überdruck und zwar dies möglichst unabhängig von Schwankungen des Vordruckes und des Durchflusses. Flaschendruckminderer mit Anschluss an Gasflaschen sind geeignet für die Druckreduktion verschiedener Gase. Sie haben eine Bauartzulassung nach DIN EN ISO 2503 für die Anwendungsbereiche Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren. Die Anschlüsse sind nach DIN 477 ausgeführt.

Merkmal:

  • Gasart: Stickstoff
  • Gehäuse: Pressmessing
  • Anzeigebereich: 0 - 300/400 bar
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Arbeitsdruck min.: 0 bar
  • Flaschenanschluss: W24,32x1/14