Beschreibung:
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Multijet-Düse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6. Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blasleistung. Gegenüber herkömmlichen Standardpistolen hat die »Typhoon« eine ca. 3-fach höhere Blasleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand. Zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen sind Verlängerungsrohre lieferbar. In Verbindung mit Sicherheitsdüsen erfüllt diese Pistole eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnischen Anforderungen.
Merkmal:
- Düse: 1/2″ - 27 UNS
- Düsenart: Multijet-Düse
- Material: Aluminium
- Handhebel: Aluminium Druckguss
- Anschlussart: Tülle LW 6
- Anschlussgewinde: G 1/4
- Betriebsdruck max.: 10 bar