Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, Durchmesser 50 mm, 17.BMT50NT42X120

Artikel-Nr.: 132848
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 132848
EAN / GTIN 4069739085111
Herstellernummer 17.BMT50NT42X120
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT60 DMG Mori, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 17.BMT50NT42X120
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 108
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 50 mm
  • Kraglänge (LPR): 150 mm
  • Funktionslänge (WF): 120 mm
  • Schaftgröße: BMT60 DMG Mori
  • Schnittstellengröße: Ø 50.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung