{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sachnummer: 
                        EAN / GTIN: 
                        Herstellernummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    
    | Bohrerbereich | 1 mm - 10 mm | |
| Serie | CleverDrill | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Norm | DIN 338 | |
| Typ | N | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
| Spitzenwinkel | 130 Grad | |
| Schaft | Zylinderschaft | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Anzahl Bohrer | 150 | |
| Bohrer jeweils steigend | 0,5 mm | |
| mit Kassette | ja | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Spiralbohrer | 
| Artikelnummer | 115050 1-10C | |
| EAN / GTIN | 4045197875440 | |
| Herstellernummer | 115050 1-10C | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |