• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114000 mit Kassette, unbeschichtet, Typ: 2-10

Artikel-Nr.: 115000 2-10
  • Schneidstoff: HSS
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
  • Schaft: Zylinderschaft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrerbereich 2 mm - 10 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Anzahl Bohrer 81
Bohrer jeweils steigend 0,1 mm
mit Kassette ja
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 115000 2-10
Herstellernummer 115000 2-10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Rollgewalzt, normaler Spiralwinkel, Kerndicke und Kernanstieg.
Keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastischer und für robuste Bohrarbeiten geeignet (z. B. mit Handbohrmaschinen). Preisgünstige Ausführung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte