T-Verteiler, 3 x innen, Rp 1/4, Edelstahl 1.4408

Artikel-Nr.: 112691
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112691
EAN / GTIN 4047322066075
Herstellernummer 112691
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Verteiler, 3 x innen, Rp 1/4, Betriebsdruck max. 20 bar, Betriebstemperatur max. 175 °C, Edelstahl 1.4408.

Merkmal:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 19,0 mm
  • Gewinde: Rp 1/4
  • Betriebsdruck max.: 20 bar
  • Betriebstemperatur max.: 175 °C