Verteilerrohr, 4 Abgänge, Eingang 2x1, Ausgang 4x1/2 IG, MS

Artikel-Nr.: 112575
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112575
EAN / GTIN 4047322385138
Herstellernummer 112575
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verteilerrohr, 4 Abgänge, Eingang 2 x 1 mit PTFE-Dichtring, Ausgang 4 x Innengewinde 1/2, Messing. Zur Montage von Druckluft-Entnahmestellen. Endanschlüsse 1 x Außen- und 1 x Innengewinde, Abgänge wahlweise mit Außen- oder Innengewinde.

Merkmal:

  • C: 50,0 mm
  • L: 213,0 mm
  • Ausführung: Dichtring am AG
  • Rohr-Außen-Ø: 31 mm
  • Dichtmaterial: PTFE
  • Eingangsgewinde: G 1 IG
  • Anschlussgewinde: G 1/2 IG
  • Durchgangsgewinde: G 1 AG
  • Anzahl der Abgänge: 4
  • Betriebsdruck max.: 10 bar