T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 4 mm, SW 9, SW1 10, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 112040
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112040
EAN / GTIN 4047322161633
Herstellernummer 112040
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 4 mm, SW 9, SW1 10, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, Messing vernickelt.

Merkmal:

  • L1: 44,0 mm
  • L2: 21,0 mm
  • SW: 9 mm
  • SW 1: 10 mm
  • Material: Messing vernickelt
  • Rohr-Außen-Ø: 4 mm
  • Betriebsdruck max.: 60 bar
  • Temperaturbereich max.: 150 °C