Schlauchklemme, 2-teilig, Sicherungsklauen, Spannber. 45-53, LW 35

Artikel-Nr.: 107908
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107908
EAN / GTIN 4047322260015
Herstellernummer 107908
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schlauchklemme, Temperguss, 2-teilig, mit losen Zungen, Sicherungsklauen, Spannbereich 45, 0 - 53, 0 mm für Schlauch LW 35 (1 3/8″).

Merkmal:

  • L: 108,0 mm
  • Spannbereich max.: 53,0 mm
  • Spannbereich min.: 45,0 mm
  • für Schlauch-Innen-Ø: 35 (1 3/8″)