Beschreibung:
Sicherheitskupplung NW 10, Stahl / Messing verzinkt, Tülle LW 16, Betriebsdruck max. 16 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C. Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall. Die Entriegelung erfolgt vollautomatisch in zwei Stufen. Die Kupplung wird vor dem endgültigen Entkuppeln entlüftet. Dabei wird der Kupplungsstecker erst freigegeben, wenn der Restdruck von ca. 0, 3 bar unterschritten wurde. Somit wird der berüchtigte ″Peitschenhiebeffekt″ verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen. Für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftbedarf und robusten Einsatzbedingungen. Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414. Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau.
Merkmal:
- NW: 10
- SW: 24 mm
- Feder: Edelstahl
- Länge: 75,3 mm
- Material: Stahl / Messing verzinkt
- Anschluss: LW 16
- Durchfluss: 4000 l/min (Luft)
- Dichtmaterial: NBR
- Betriebsdruck max.: 16 bar
- Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
- Mediumstemperatur max.: 100 °C
- Mediumstemperatur min.: -20 °C
- Umgebungstemperatur max.: 100 °C
- Umgebungstemperatur min.: -20 °C