Schlauchtülle, Stahl vernickelt, drehbar, R 3/8 AG, LW 9

Artikel-Nr.: 107328
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107328
EAN / GTIN 4047322205726
Herstellernummer 107328
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schlauchtülle, Stahl vernickelt, drehbar, R 3/8 AG, LW 9, Betriebsdr. 0-35 bar, Mediums/Umgebungstemp 0°C bis 70°C.

Merkmal:

  • LW: 9 mm
  • SW: 19 mm
  • Länge: 54,0 mm
  • Material: Stahl vernickelt
  • Anschluss: R 3/8 AG