Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, G 1, 0, 03 bar

Artikel-Nr.: 103853
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103853
EAN / GTIN 4047322382519
Herstellernummer 103853
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemperatur -20 °C bis 150 °C, G 1, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0, 03 bar. Wartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und minimalem Öffnungsdruck. Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, neutrale Gase, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Öle.

Merkmal:

  • A: 36,0 mm
  • C: 53,0 mm
  • L: 83,6 mm
  • Feder: Edelstahl 1.4301
  • Gehäuse: Edelstahl 1.4301
  • Gewinde: G 1
  • Dichtmaterial: FKM
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Öffnungsdruck min.: 0,03 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C