Beschreibung:
Standardmanometer in CrNi-Stahl-Ausf., Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Typ 131.11, Güteklasse 2, 5, Messbereich 0 - 4, 0 bar, Ø 50. Rohrfedermanometer (Standardmodell) komplett aus CrNi-Stahl, wirtschaftlich und zuverlässig. Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung. Clean Dry Air-Anwendungen, Maschinen- und allgemeiner Anlagenbau.
Merkmal:
- Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301
- Gewinde: G 1/4 AG
- WIKA Typ: 131.11
- Güteklasse: 2,5
- Durchmesser: 50 mm
- Sichtscheibe: Polycarbonat
- Anschlusslage: hinten, zentrisch
- Messbereich max. bar: 4 bar
- Messbereich max. psi: 58
- Messbereich min. bar: 0 bar
- Messbereich min. psi: 0
- Mediumstemperatur max.: 100 °C
- Mediumstemperatur min.: -40 °C
- Umgebungstemperatur max.: 60 °C
- Umgebungstemperatur min.: -40 °C
- Skalenteilungswert im bar-Bereich: 0,2 bar