Mini-Druckregler, 2 x G 1/4 AG, 4 bar

Artikel-Nr.: 101507
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 101507
EAN / GTIN 4047322247382
Herstellernummer 101507
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mini-Druckregler, G 1/4 AG/AG, Arbeitsdruck (voreingestellt) 4 bar, PN max. 12 bar. Dieser voreingestellte Druckregler sorgt für optimale Druckverhältnisse, speziell bei Blaspistolen. Der Druckregler wird in die Druckluftleitung eingefügt. Passt auf jedes 1/4″ Gewinde und hält Druckverhältnisse optimal ein, wodurch Energiekosten reduziert werden. Manipulationssicher.

Merkmal:

  • L: 24,0 mm
  • Feder: Edelstahl
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 1/4 AG/AG
  • Durchfluss: 0 - 400 l/min
  • Eingangsdruck max.: 12 bar
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C
  • Arbeitsdruck (voreingestellt): 4 bar