Beschreibung:
Wartungseinheit 3-teiling »multifix«, Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 5, G 1, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0, 5 - 10 bar. Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Merkmal:
- A: 300,0 mm
- B: 381,8 mm
- C: 128,0 mm
- D: 253,8 mm
- BG: 5
- DN: 25
- Serie: multifix
- Gehäuse: Aluminium
- Gewinde: G 1
- Behälter: Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
- Durchfluss: 13500 l/min
- Federhaube: POM-Messing
- Tropfaufsatz: PA
- Dichtmaterial: NBR
- Filterfeinheit: 40 µm
- Kondensatablass: halbautomatisch
- Regelbereich max.: 10 bar
- Regelbereich min.: 0,5 bar
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Manometeranzeige max.: 16 bar
- Manometeranzeige min.: 0 bar
- Mediumstemperatur max.: 60 °C
- Mediumstemperatur min.: -10 °C
- Umgebungstemperatur max.: 60 °C
- Umgebungstemperatur min.: -10 °C