Beschreibung:
Filterregler »multifix« mit Polycarbonatbehälter und Manometer, 5 µm, BG 3, G 3/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0, 2 - 6 bar, Ablassventil: HA. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Merkmal:
- A: 68,8 mm
- B: 246,3 mm
- C: 99,0 mm
- D: 147,3 mm
- BG: 3
- DN: 20
- Serie: multifix
- Gehäuse: Zink-Druckguss
- Gewinde: G 3/4
- Behälter: Polycarbonatbehälter
- Durchfluss: 6700 l/min
- Federhaube: POM-Messing
- Dichtmaterial: NBR
- Filterfeinheit: 5 µm
- Kondensatablass: halbautomatisch
- Regelbereich max.: 6 bar
- Regelbereich min.: 0,2 bar
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Manometeranzeige max.: 10 bar
- Manometeranzeige min.: 0 bar
- Mediumstemperatur max.: 60 °C
- Mediumstemperatur min.: -10 °C
- Umgebungstemperatur max.: 60 °C
- Umgebungstemperatur min.: -10 °C