Beschreibung:
Wartungseinheit 3-teiling »multifix-mini« mit Polycarbonatbehälter, BG 0, G 1/8, Eingangsdruck max. 12 bar, Regelbereich 0, 5 - 10 bar. Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Merkmal:
- A: 120,0 mm
- B: 165,5 mm
- C: 63,0 mm
- D: 102,5 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Serie: multifix-mini
- Gehäuse: Zink-Druckguss
- Gewinde: G 1/8
- Behälter: Polycarbonatbehälter
- Durchfluss: 750 l/min
- Federhaube: POM-Messing
- Tropfaufsatz: PA
- Dichtmaterial: NBR
- Filterfeinheit: 5 µm
- Kondensatablass: halbautomatisch
- Regelbereich max.: 10 bar
- Regelbereich min.: 0,5 bar
- Eingangsdruck max.: 12 bar
- Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Manometeranzeige max.: 16 bar
- Manometeranzeige min.: 0 bar
- Mediumstemperatur max.: 60 °C
- Mediumstemperatur min.: -10 °C
- Umgebungstemperatur max.: 60 °C
- Umgebungstemperatur min.: -10 °C