3/2-Wegeventil »FUTURA« Elektrischer betätigt, 230 V AC/50 Hz, BG 2, G 1/2

Artikel-Nr.: 100303
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 100303
EAN / GTIN 4047322214940
Herstellernummer 100303
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

3/2-Wegeventil »FUTURA« elektrischer betätigt mit Spule 230 V AC, 50 Hz, BG 2, G 1/2, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temperatur: -10 °C bis 50 °C. Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer. Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.

Merkmal:

  • A: 63,0 mm
  • B: 150,3 mm
  • C: 93,8 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Abluft: G 1/2
  • Medium: Druckluft, neutrale Gase
  • Gehäuse: PA66 GF60
  • Gewinde: G 1/2
  • Schutzart: IP 65
  • Durchfluss: 4500 l/min
  • Einschaltdauer: 100 %
  • Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss
  • Leistungsaufnahme: 2,5 Watt bei Gleichspannung
  • Eingangsdruck max.: 10 bar
  • Eingangsdruck min.: 2 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C, Polzahl 2+PE
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C
  • Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz: 1,6 VA
  • Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz: 2,2 VA