Beschreibung:
3/2-Wegeventil »FUTURA« elektrischer betätigt mit Spule 24 V DC, 2, 5 Watt, BG 4, G 3/4, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temperatur: -10 °C bis 50 °C. Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer. Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.
Merkmal:
- A: 85,0 mm
- B: 177,7 mm
- C: 110,7 mm
- BG: 4
- Serie: FUTURA
- Abluft: G 1/2
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Gehäuse: PA66 GF60
- Gewinde: G 3/4
- Schutzart: IP 65
- Durchfluss: 12500 l/min
- Einschaltdauer: 100 %
- Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss
- Leistungsaufnahme: 2,5 Watt bei Gleichspannung
- Eingangsdruck max.: 10 bar
- Eingangsdruck min.: 2 bar
- Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C, Polzahl 2+PE
- Temperaturbereich max.: 50 °C
- Temperaturbereich min.: -10 °C
- Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz: 1,6 VA
- Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz: 2,2 VA