Beschreibung:
Sowohl für den mobilen als auch den stationären Dauereinsatz geeignet ist unser Superklasse-Industriesauger IVS 100/55 M zum sicheren Saugen von sehr großen Mengen feiner, gesundheitsgefährdender Stäube. Zertifiziert für Staubklasse M und wirtschaftlich im Betrieb (IE2) überzeugt der Sauger auch mit seinem starken Drehstrommotor und dem leistungsfähigen 5,5-kW-Seitenkanalverdichter. Dank des integrierten Sanftanlaufs ist sogar der Betrieb an jeder herkömmlichen, 16-Ampere-Industriesteckdose problemlos möglich. Für maximale Mobilität sorgen dabei auch die vielfältigen Aufbewahrungsmöglichkeiten zur Unterbringung von Zubehören. Der große, 16-faltige Sternfilter ist platzsparend untergebracht und wird mittels horizontaler Filterabrüttlung zuverlässig gereinigt. Ein Getriebe gewährleistet dabei stets ein optimales Reinigungsergebnis – unabhängig vom Kraftaufwand und damit sehr komfortabel für den Anwender. Ebenso erleichtert der Absetzmechanismus des 100-Liter-Edelstahlbehälters dem Anwender dessen Entleerung. Auch die optionale Fernbedienung zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts aus bis zu 30 Meter Entfernung zeigt die Bedienerfreundlichkeit des IVS 100/55 M.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 1202 x 686 x 1465 mm
- Anschlussnennweite: DN 70
- Aufnahmeleistung: 5.5 kW
- Aufnahmetyp: Elektrisch
- Behälterinhalt: 100 l
- Behältermaterial: Edelstahl
- Filterfläche: 2.2 m²
- Gewicht inklusive Verpackung: 148 kg
- Gewicht ohne Zubehör: 148 kg
- Luftmenge: 138 / 500 l/s / m³/h
- Schalldruckpegel: 77 dB(A)
- Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vakuum: 240 / 24 mbar / kPa
- Zubehörnennweite: DN 70 / DN 50
Vorteil:
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter:- Mit 5,5 kW Aufnahme und Sanftanlauf für große Mengen Staub und Feststoffe.
- Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
Manuelle IVS-Filterabreinigung:- Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
- Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter:- Dank spezieller Beschichtung auch für ölige und klebrige Stäube geeignet.
Staubklasse M:- Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
- Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
- Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
- Auch für große Mengen Staub geeignet.
Inhalt:
Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell