Combi-Set GWS 24-230 JZ + GDE 230 FC-S

Artikel-Nr.: 0615A5004S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 0615A5004S
EAN / GTIN 4053423257618
Herstellernummer 0615A5004S
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • GWS 24-230 JZ + GDE 230 FC-S

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 433 mm
  • Abmessung Höhe: 238 mm
  • Abmessung Länge: 1002 mm
  • Bruttogewicht: 10,28 kg
  • Nettogewicht: 8,93 kg
  • Volumen: 103,26 dm3