Beschreibung:
Schwingschleifer GSS 12V-32, Der Akku-Schleifer GSS 12V-32 ist ein leistungsstarker Punktschleifer, auf den Sie sich verlassen können – dank seines kraftvollen Bosch Professional 12V Systems und des bürstenlosen Motors. Die hervorragende Ergonomie dieses kompakten und komfortabel zu bedienenden Werkzeugs macht effizientes Feinstschleifen ermüdungsfrei und einfach. Über die komfortablen HMI-Funktionen können Sie die Drehzahlstufe mit dem Auslöseschalter für variable Drehzahl vorwählen und feineinstellen und außerdem den Akkustatus prüfen. Der GSS 12V-32 eignet sich zum Punktschleifen, Reparieren von lackierten Oberflächen und den Finish im Kfz-Bereich. Er kann zum Trocken- und Nassschleifen verwendet werden. Das Professional 12V System ist mit allen GBA 12V Akkus kompatibel. Der GSS 12V-32 verfügt über einen Schwingkreis von 3 mm für die Schwingbewegung und einen Schleifteller von 32 mm. Schleifteller (32 mm) für selbstklebendes Schleifpapier (2 608 001 117). Schleifteller (32 mm) für Klett-Schleifpapier (2 608 001 118)
Merkmal:
- Akkuspannung: 12,0 V
- BITURBO: Nein
- Leerlaufdrehzahl: 3000 – 8000 U/min
- Leerlaufdrehzahl, bis zu: 8000 U/min
- Leerlaufdrehzahl, von: 3000 U/min
- Schwingkreisdurchmesser: 3,0 mm
- Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]: 2,7 m/s²
- Schwingzahl bei Leerlauf, bis zu: 16.000 min-1
- Schwingzahl bei Leerlauf, von: 6.000 min-1
- Schwingzahl im Leerlauf: 6.000 – 16.000 min-1
- Spartenbezeichnung: 71
- Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]: 1,5 m/s²