Akku-Schlagbohrschauber GSB 18V-45, 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah in L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019K3303
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019K3303
EAN / GTIN 4059952605685
Herstellernummer 06019K3303
L-Nummer L00620 107566
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Schlagbohrschauber GSB 18V-45, Der GSB 18V-45 verfügt über einen bürstenlosen Motor für eine lange Lebensdauer und Power für alle gängigen Anwendungen. Er erreicht ein maximales Drehmoment (hart) von 45 Nm und eine Drehzahl von 1.900 min⁻¹. Der robuste Schlagbohrschrauber besitzt ein 13-mm-Metallfutter für eine exzellente Drehmomentübertragung bei der Arbeit. Dank seiner leichten und kompakten Bauweise mit einer Kopflänge von nur 174 mm ist er überall einsetzbar und am mitgelieferten Gürtelclip lässt er sich mühelos tragen. Dieses kompakte und leistungsstarke Gerät schraubt Schrauben bis 10 mm in Holz ein, bohrt bis 35 mm in Holz und bis 10 mm in Metall oder Mauerwerk. Es eignet sich für Handwerker und Kunsthandwerker, die für anspruchsvollere Arbeiten eine höhere Leistung benötigen, und zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036). Ladegerät GAL 18V-20 Professional. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX-Einlage für Gerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, max.: 13 mm
  • Bohrfutterspannbereich, min.: 1,5 mm
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (hart): 45 Nm
  • Drehmoment (weich): 21 Nm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 21/45/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+2
  • Drehmomentstufen (Standard): 20
  • Drehmomentstufen (zusätzlich): 2
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 500 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1.900 min-1
  • Schlagzahl, max.: 27.000 bpm
  • Schrauben-Ø, max.: 8 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2,5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 12,2 m/s²
  • Spartenbezeichnung: 71
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1,5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1,5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 203 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb