Kombilaser GCL 12V-50-22 CG

Artikel-Nr.: 0601066S00
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601066S00
EAN / GTIN 4053423303346
Herstellernummer 0601066S00
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Kombilaser GCL 12V-50-22 CG, Der GCL 12V-50-22 CG Professional ist dein zuverlässiger Partner für Präzisionsaufgaben. Mit seinem robusten, gummiverstärkten Gehäuse und der Schutzart IP65 ist er staub- und wasserbeständig, sodass du dich auf deine Arbeit konzentrieren kannst. Die Levelling Remote App zur Fernsteuerung der Laserlinien und -punkte beschleunigt das Einstellen und lässt mehr Zeit für die Arbeit. Außerdem kannst du mit Dual Power Source zwischen dem 12-V-Li-Ionen-Akku und den AA-Alkali-Batterien wechseln, um Ausfallzeiten wegen eines leeren Akkus zu vermeiden und reibungslos zu arbeiten. Der GCL 12V-50-22 CG ist für eine einfache und intuitive Bedienung konzipiert und verfügt über eine Ein-Modus-Taste, eine Batterieanzeige und ein U-förmiges Laserfenster für einen größeren Öffnungswinkel der horizontalen Linie. Es ist perfekt für Profis, die ein präzises Ausrichten benötigen. Ganz gleich, ob du Steckdosen ausrichtest, Trockenbauwände montierst oder Deckenleuchten durch Übertragen von Punkten vom Boden auf die Decke installierst: Der GCL 12V-50-22 CG Professional macht diene Arbeit einfacher und effizienter. Um sofort loslegen zu können, ist beim GCL 12V-50-22 CG der Laser-Empfänger-Modus immer aktiviert. Mit dem optionalen Laser-Empfänger LR 7 Professional vergrößert sich der Arbeitsbereich auf bis zu 50 Meter. Die grünen Laserlinien und -punkte bieten bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien und sorgen dafür, dass deine Arbeit immer punktgenau ist. Mit der Halterung RM 20 Professional lassen sich Laserlinien präzise um Lotpunkte herum positionieren. Drehhalterung RM 20 Professional (1 600 A03 1YN). 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA). AA1 Alkaline Akku-Adapter (1 608 M00 C1B). Laserzieltafel. Tasche

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb