Tool-Check Modular Set 1, 50-teilig

Artikel-Nr.: 05049020001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05049020001
EAN / GTIN 4013288234766
Herstellernummer 05049020001
L-Nummer L60020 104771
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Superkompaktes Werkzeugset Tool-Check Modular Set 1.
  • Bestehend aus: 1 Tool-Check Modular 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular Winkelschlüssel Hex-Plus 1, 1 Adapter 9549 und 1 flexibles Scharnier 9550 (Adapter und Scharnier zum Verbinden der Tool-Check Modular Produkte).

Vorteil:

  • Tool-Check Modular: ermöglicht die individuelle Zusammenstellung unterschiedlichster Tool-Check Modular Elemente
  • Bestehend aus: 1 Tool-Check Modular 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular Winkelschlüssel Hex-Plus 1, 1 Adapter 9549 und 1 flexibles Scharnier 9550 (Adapter und Scharnier zum Verbinden der Tool-Check Modular Produkte)
  • Tool-Check Modular 1: 21-teiliges Werkzeugset für Hand- und Maschinen-Verschraubung
  • Tool-Check Modular Micro 1: 21-teiliges Werkzeugset für feinmechanische Verschraubungen
  • Tool-Check Modular Winkelschlüssel Hex-Plus 1: 7-teiliger Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben

Lieferumfang:

  • Tool-Check Modular Set 1, 50-teilig
  • 1x Tool-Check Modular 1, 21-teilig
  • 1x 815/1 Bits-Handhalter, 1/4″: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 8011 Zyklop Mini 4 Bit-Ratsche, 1/4″: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil): 1/4″ x 25 mm
  • 1x 899/4/1 Universalhalter: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 851/1 BTZ Bits: PH 1 x 25 mm
  • 1x 851/4 BTZ Bits: PH 2 x 50 mm
  • 1x 855/1 BTZ Bits: PZ 1 x 25 mm
  • 1x 855/4 BTZ Bits: PZ 2 x 50 mm
  • 2x 867/1 BTZ TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm
  • 2x 867/4 BTZ TORX® Bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm
  • 1x 800/4 BTZ Bits: 0,8 x 5,5 x 50 mm
  • 4x 840/1 BTZ Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 4x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm
  • 1x Tool-Check Modular Winkelschlüssel Hex-Plus 1, 7-teilig
  • 7x 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm
  • 1x Tool-Check Modular Micro 1, 21-teilig
  • 1x 1014 Kraftform Micro Bits-Handhalter: 4 x 80 mm
  • 4x 851/0 Micro Bits für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess: PH 000x30 mm, PH 00x30 mm, PH 0x30 mm, PH 1x30 mm
  • 2x 855/0 Micro Bits geeignet für Pozidriv-Schrauben: PZ 0x30 mm, PZ 1x30 mm
  • 6x 867/0 Micro Bits für Innen TORX® Schrauben: TX 3x30 mm, TX 4x30 mm, TX 5x30 mm, TX 6x30 mm, TX 8x30 mm, TX 10x30 mm
  • 5x 840/0 Micro Bits Hex-Plus für Innensechskantschrauben: 0,9x30 mm, 1,3x30 mm, 1,5x30 mm, 2x30 mm, 2,5x30 mm
  • 3x 800/0 Micro Bits für Schlitzschrauben: 0,3x1,5x30 mm, 0,40x2,5x30 mm, 0,50x3x30 mm
  • 1x 9550 Scharnier für Tool-Check Modular, 67,5 x 91 x 22 mm
  • 1x 9549 Adapter für Tool-Check Modular, 10,5 x 47 x 16,5 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte