Magnetisierer/ Entmagnetisierer 52 mm

Artikel-Nr.: 02568
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
Produktart Entmagnetisiergerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 02568
EAN / GTIN 4010995025687
Herstellernummer 02568
L-Nummer L60070 3371
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maße Produkt: 52 x 50 x 29 mm (B x H x T).
  • Anwendung: Zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Klingen und klingenähnlichen Werkzeugen aus Stahl.
  • Schnelles und einfaches magnetisieren / entmagnetisieren
  • Äußerst langlebiger Dauermagnet
  • Einfache Reinigung dank glatter Oberfläche
  • Beim Verschrauben kommt es öfters mal vor, dass die Schraube herunter fällt oder verloren geht. Diesem Problem wirkt der Wiha Magnetisierer entgegen. Schnell und einfach ermöglicht er das Magnetisieren der Schraubendreherspitze, sodass Schrauben und Kleinteile wesentlich leichter aufgenommen werden können. Zum Entmagnetisieren wird der Schraubendreher mehrfach über die Stufen geschoben, bis er entmagnetisiert ist. Der starke Dauermagnet des Werkzeugs ist äußerst langlebig.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Breite (mm): 30 mm
  • Höhe (mm): 50 mm
  • Gesamtlänge (mm): 52 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein