Winteroverall ORIGINALS Thule, Unisex, Marine, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 00517-620-01 3XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00517-620-01 3XL
EAN / GTIN 5708628171076
Herstellernummer 00517-620-01 3XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearnylon® ist ein wasserabweisendes und sehr strapazierfähiges Material
  • Kunstpelzfutter am Körper und Steppfutter in den Beinen und Ärmeln
  • Durchgriff zur Hose darunter an beiden Seiten
  • Elastisches Material am Rücken bietet erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss, zum einfachen Gebrauch zusammen mit Stiefeln

Merkmal:

  • Wasserabweisend
  • Futter aus Kunstpelz am Körper
  • Futter aus Stepp in Beinen und Ärmeln
  • Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Wetterschutzleiste und Druckknöpfen
  • Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen
  • Gummizug in der Taille
  • Vordertaschen mit Wetterschutzleiste
  • Eingriff zur Innenseite an beiden Seiten
  • Gummizug (verdeckt) im Rücken
  • Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss
  • Hammerschlaufe
  • Zollstocktasche, verstärkt
  • Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss
  • Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss
  • Klettverschluss an den Fußgelenken
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Stifttaschen
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Ergänzen Sie das Produkt mit einer Kapuze, 10539-620 oder 00539-620 (siehe MASCOT® COMPLETE)
  • Gewebezusammensetzung: 52% Baumwolle/48% Nylon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 240 g/m²
  • Twill.
  • Brustumfang: 124 cm / 49 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb