Overall mit Knietaschen SAFE CLASSIC Utah, Unisex, Hi-vis Orange, Größe 90C54

Artikel-Nr.: 00419-860-14 90C54
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
Artikelnummer 00419-860-14 90C54
EAN / GTIN 5707209120588
Herstellernummer 00419-860-14 90C54
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend und sorgt für hohe Sichtbarkeit
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes
  • Durchgriff zur Hose darunter an beiden Seiten
  • Gummizug und Dehnfalte im Rücken
  • Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist

Merkmal:

  • Fluoreszierend mit Reflexen
  • Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend
  • Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Beinen und im Schritt
  • Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Wetterschutzleiste und Druckknöpfen
  • Brusttasche mit Patte und Druckknopf
  • Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche
  • Vordertaschen
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • Eingriff zur Innenseite an beiden Seiten
  • Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss
  • Hammerschlaufe, verstellbar
  • Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Zollstocktasche
  • Knietaschen, höhenregulierbar
  • Ärmeltasche mit Klettverschluss
  • Manschetten mit Druckknopfregulierung
  • Gummizug und Dehnfalte im Rücken
  • Ventilation unter den Ärmeln
  • Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00718-100, 50451-916 oder 20118-915
  • Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp LONG gemäß EN 14404
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester/35% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 290 g/m²
  • Twill. Nicht einweichen. Separat waschen. Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 50 Hauhaltswäschen oder 50 Industriewäschen beibehält. Bei Pflege gemäß Waschanweisung wird die schmutzabweisende Beschichtung im Trockner wieder reaktiviert.
  • Schrittlänge: 90 cm / 35 inch
  • Taillenumfang: Schrittlänge: 90 cm / 35 inch
  • Brustumfang: 108 cm / 42.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN ISO 20471 - Klasse 3
  • Hi-Vis Gruppe A

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Bügeln bei niedriger Temperatur, max. 110° C
  • Verträgt normale Reinigung