Rögzítő kocsi, felszerelve (TG/GZ) ZW2

Cikkszám: ZW2-A99
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám ZW2-A99
EAN / GTIN 4008158031699
Gyártó száma ZW2-A99
L-szám L80030 36
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • Nagyon masszív fémszerkezet görgőkön
  • Méretek 100 x 60 x 153 cm
  • Akár 120 szorítóet, még hosszú csavaros szorítóeket is tart
  • Forgácsolt öntöttvas és acél szorítóek 200 és 2000 mm közötti fesztávolsággal
  • Pajzzsal és pajzstartóval
  • Alkalmas eladási segédeszközként és a műhelyben való használatra.

Jellemző:

  • Felszereltség:
    • Formázható öntöttvas bilincsek
    • 10 x TG20, 10 x TG25, 5 x TG30, 5 x TG40, 5 x TGK60, 3 x TGK80, 2 x TGK100, 2 x TGK125, 2 x TGK150, 2 x TGK200, 2 x GZ20, 2 x GZ25

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.