2-, 3-karú lehúzó állítható racsnival Befogási mélység, hidraulikus üreges dugattyús henger, akár 500 mm befogási szélesség, befogási mélység

Cikkszám: Y28-216
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám Y28-216
EAN / GTIN 4021176833922
Gyártó száma Y28-216
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A hidraulikus, 2 és 3 karos, állítható befogási mélységű, hidraulikus üreges dugattyús hengerrel ellátott, szivattyúhajtáshoz használható, különösen nagy és szorosan illeszkedő csapágyak, fogaskerekek és tárcsák húzására minden szabványos méretben a kereskedelemben, műhelyben és az iparban. A hidraulikus üreges dugattyús hengerrel nagy, max. 50 tonnás húzóerő érhető el. Bármilyen, tengelyen ülő, kívülről szabadon hozzáférhető alkatrész eltávolítására használható. Az oszcilláló lehúzó lábak bármilyen beépítési helyzethez alkalmazkodnak, és az állítható befogási mélységnek köszönhetően univerzálisan használhatók. A 3 karos kialakítás egyenletes tehereloszlást és ezáltal különösen biztos fogást biztosít a húzandó alkatrészen. Ha az eltávolítandó alkatrész körül kevés a szabad hely, akkor a szintén mellékelt 2-karú emelőgerenda használható.
  • A hidraulikus üreges dugattyús henger garantálja a különösen nagyméretű és szorosan illeszkedő alkatrészek könnyű és ellenőrzött, kis erőfeszítéssel történő kiemelését.
  • Állítható húzólábak a szorítási mélység testre szabásához a húzólábakon lévő több furatnak köszönhetően

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Ágazatok: Haszongépjárművek, ipar, vasút, asztalos- és ácsmunkák, acélszerkezetek
  • Menetméret: egyéb
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 19 11/16
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 0
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 500 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 600 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 23 5/8
  • max. Nyomaték [ft lb]: 0,00
  • max. Szakítóerő [kN]: 20 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 20 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 22:05
  • Megfordítható lehúzó kampók: Nem
  • Gyorsbeállítás elérhető: Nem
  • Rögzítő konzol: Nem
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • max. Nyomaték (hidraulikus) [ft lb]: 0,00
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Max. Nyomás [bar]: 700 bar

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek