Támasztóanyapár húzócsavarokhoz

Cikkszám: Y218-09-P
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám Y218-09-P
EAN / GTIN 4021176218095
Gyártó száma Y218-09-P
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A hidraulikus lehúzók tartozékai a KUKKO hidraulikus programban szereplő lehúzókkal való használathoz szükségesek a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. A keresztkarok, a rögzítőanyagok, a feszítőcsavarok, a tartóanyák, a feszítőcsavarok és a gyorsbeállító anyák csatlakozói az Y20, Y50, Y30, Y38, Y28 és Y58 sorozatú extrahálók számára készültek.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • max. Szakítóerő [kN]: 150 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 15 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 16:53