Elválasztószerkezet hidraulikus PULL/PRESSURE lehúzókhoz, elválasztó átmérő 30 mm - 200 mm (5/8″-18 UNF)

Cikkszám: Y-215-4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám Y-215-4
EAN / GTIN 4021176385629
Gyártó száma Y-215-4
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • Az Y-15 sorozatú elválasztók golyóscsapágyak, görgőscsapágyak, belső gyűrűk és egyéb süllyesztett alkatrészek kiemelésére szolgálnak a kereskedelemben, műhelyekben és ipari alkalmazásokban, ahol nincs elég hely a lehúzóhorgok számára. Az elválasztó és kihúzó folyamat képes kíméletesen szétválasztani ezeket az alkatrészeket, mielőtt kívülről kihúzhatók lennének. A 15-ös sorozat lenyűgöző kompatibilitásával és sokféle alkalmazási lehetőségével. Az alkalmazástól függően az elválasztóknak több változata létezik. Az Y-15 sorozat szeparátorai az Y-180 sorozat hidraulikus PULL/PRESSURE kihúzóját igénylik.
  • A szeparátorral együtt szükséges hidraulikus lehúzó lehetővé teszi a különösen szorosan illeszkedő alkatrészek könnyű és ellenőrzött eltávolítását.
  • Az éles vágóélek lehetővé teszik a lehúzást ott is, ahol más lehúzási módszerek nem alkalmazhatók

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 280 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 11 1/32
  • Teljes mélység [mm]: 42 mm
  • Teljes mélység [inch]: 1 5/8
  • Teljes magasság [mm]: 390 mm
  • Teljes magasság [inch]: 15 3/8
  • Ágazatok: Haszonjármű, ipar
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 41 mm
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Elválasztó átmérő (min.) [mm]: 30 mm
  • Vágási átmérő (max.) [mm]: 200 mm
  • Vágóél vastagsága a csúcsnál [mm]: 2 mm
  • Vágóél vastagsága hátul [mm]: 15,6 mm
  • Teljes vágóél magasság [mm]: 103 mm
  • Használható vágási mélység [mm]: 65 mm
  • Szerelőcsavar rögzítési menete [mm]: 5/8″-18 UNF
  • Vágási átmérő (min. - max.) [mm]: 30 mm - 200 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek