Szerszámtartó WP fúróhoz E1 DIN69871 AD , SK50, d=50mm, D=60mm, A=90mm G2,5 25.000

Cikkszám: W140477
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
Cikkszám W140477
EAN / GTIN 4069739584416
Gyártó száma 27.SK5050L90WP
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 50 mm, LPR = 90 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 27.SK5050L90WP
  • Termék fajtája: Betétes fúrótartó forma E1
  • Adapter interfész (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapter interfész (ADINTWS): hengeres
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 50 mm
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Hűtőcsatornás furatok (CXSC): Nem
  • Kiálló hossz (LPR): 90 mm