Marófelvétel csavaros marómaróhoz DIN69871 , AD SK50, 12mm A=119mm, L=100mm G2,5 25.000

Cikkszám: W140464
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
Cikkszám W140464
EAN / GTIN 4069739584300
Gyártó száma 27.SK50M12L119ES
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), M12, LPR = 119 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 27.SK50M12L119ES
  • Termék fajtája: Befogó becsavarozható maróhoz
  • Adapter interfész (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): M12 G
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Befogóhossz, max. vagy névleges befogóhossz (LSC): 100 mm
  • Kiálló hossz (LPR): 119 mm