Marófelvétel csavaros marómaróhoz DIN69871 , AD SK50, 6mm A=69mm, L=50mm G2,5 25.000

Cikkszám: W140457
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
Cikkszám W140457
EAN / GTIN 4069739584232
Gyártó száma 27.SK50M06L69ES
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), M06, LPR = 69 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 27.SK50M06L69ES
  • Termék fajtája: Befogó becsavarozható maróhoz
  • Adapter interfész (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): M06 G
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Befogóhossz, max. vagy névleges befogóhossz (LSC): 50 mm
  • Kiálló hossz (LPR): 69 mm