Szerszámtartó WP fúróhoz DIN69871 , AD SK40, d=40mm A=115mm D=65mm G2,5 25.000

Cikkszám: W140237
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
Cikkszám W140237
EAN / GTIN 4069739582030
Gyártó száma 27.SK4040L115WP
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 40 mm, LPR = 115 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 27.SK4040L115WP
  • Termék fajtája: Betétes fúrótartó forma E1
  • Adapter interfész (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapter interfész (ADINTWS): hengeres
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 40 mm
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Hűtőcsatornás furatok (CXSC): Nem
  • Kiálló hossz (LPR): 115 mm