Felületi tokmány (DIN6359) Weldon, 27.HSK63A20WL130

Cikkszám: W140107
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
Cikkszám W140107
EAN / GTIN 4069739580760
Gyártó száma 27.HSK63A20WL130
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

HSK63A (ISO12164-1), d = 20 mm, LPR = 130 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 27.HSK63A20WL130
  • Termék fajtája: Felületi tokmány (DIN6359)
  • Adapter interfész (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adapter interfész (ADINTWS): hengeres - DIN1835-B (Weldon)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 20 mm
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Hűtőcsatornás furatok (CXSC): Nem
  • Kiálló hossz (LPR): 130 mm