ISO7388-2 BT , OD BT40, 22mm A=160mm G2,5 25.000

Cikkszám: W139671
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
Cikkszám W139671
EAN / GTIN 4069739576510
Gyártó száma 42.BT4022L160KA
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 22 mm, LPR = 160 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 42.BT4022L160KA
  • Termék fajtája: Kombinált fúrószár-tartó
  • Adapter interfész (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 22 mm
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Hűtőcsatornás furatok (CXSC): Nem
  • Befogóhossz, max. vagy névleges befogóhossz (LSC): 19 mm
  • Kiálló hossz (LPR): 160 mm