Vágótartó (DIN6359) DIN69893 , HSK-A50, 14mm A= 80mm G2,5 25.000

Cikkszám: W139584
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám W139584
EAN / GTIN 4069739575643
Gyártó száma 27.HSK50A14WL80
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

HSK50A (ISO12164-1), d = 14 mm, LPR = 80 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 27.HSK50A14WL80
  • Termék fajtája: Felületi tokmány (DIN6359)
  • Adapter interfész (ADINTMS): HSK50A (ISO12164-1)
  • Adapter interfész (ADINTWS): hengeres - DIN1835-B (Weldon)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 14 mm
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Hűtőcsatornás furatok (CXSC): Nem
  • Kiálló hossz (LPR): 80 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz