Marófelvétel csavaros marómaróhoz DIN69893 , HSK-A63, 10mm A=176mm, L=150mm G2,5 25.000

Cikkszám: W139182
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
Cikkszám W139182
EAN / GTIN 4069739571638
Gyártó száma 27.HSK63AM10L176ES
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

HSK63A (ISO12164-1), M10, LPR = 176 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 27.HSK63AM10L176ES
  • Termék fajtája: Befogó becsavarozható maróhoz
  • Adapter interfész (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): M10 G
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Befogóhossz, max. vagy névleges befogóhossz (LSC): 150 mm
  • Kiálló hossz (LPR): 176 mm