ER tokmány UP, 080 4004E UP-Ø 1

Cikkszám: W111451
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
Cikkszám W111451
EAN / GTIN 4069739556598
Gyártó száma 080 4004E UP-Ø 1
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

ER08 (ISO15488B), d = 0,5 - 1 mm, UP ≤ 5 µm

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 080 4004E UP-Ø 1
  • Termék fajtája: Szorítópatron
  • Adapter interfész (ADINTMS): ER08 (ISO15488B)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 1 mm
  • Körfutási pontosság: ≤ 5 µm
  • Tömítés (SEALP): Nem
  • Típus / egységszám (UNNO): 4004E
  • Testátmérő (BD): 8,5 mm
  • Teljes hossz (OAL): 13,8 mm